Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventileinschleifgerät mit 2 Saugtellern, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1165
EAN/GTIN:
     4042146270189
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • mit 8 mm Bohraufnahme
  • zum Einschleifen der Ventilsitze nach Instandsetzungsarbeiten
  • durch das Festhalten des Gerätekörpers wird über ein Getriebe automatisch die typische Rechts- Linksbewegung beim Einschleifen erzeugt
  • ermöglicht ein bequemes und schnelles Einschleifen mit der Bohrmaschine bei ca. 500-1.000 U/min
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
8 mm
Ersatzteller Ø20mm:
150.1166
Ersatzteller Ø30mm:
150.1167
Gewicht [g]:
442 g
Herstellernummer:
150.1165
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.