Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenringzange, 221mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1179
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1179
EAN/GTIN:
     4042146300343
Suchbegriffe:
Kolbenringzange
kolbenringzange ks tools
kolbenringzange
  • für die Montage und Demontage von Kolbenringen
  • passend für die meisten PKW und Transporter
  • kunststoffummantelte Griffe
  • Zange selbstschließend
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PKW und Transporter
Anwendungsbereich allgemein:
für De- und Montage von Kolbenringen
Funktions-Attribut 1:
selbstschließend
Gewicht [g]:
210 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
150.1179
Gesamtlänge L in mm:
221.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.