Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Hon-Gerät, Ø 20-50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1180
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1180
EAN/GTIN:
     4042146270844
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Honwerkzeug
Zylinder-Hongeräte
  • zum Honen / Entgraten von Zylindern, Lagerschalen, Bohrungen, Rohren etc.
  • auswechselbare Honsteine
  • selbstspreizende und nachspannende Honarme
  • flexible Antriebswelle für Druckluft- oder elektrische Bohrmaschinen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Kfz-Brems- und Kupplungszylinder, Motorzylinder von Motorrädern, Rasenmäher, Außenbordmotoren, Hydraulikzylinder, Schiffs- und Industriemotoren etc.
Weitere Informationen:
Arm:
2
Durchmesser in mm:
20 - 50 mm
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
150.1180
Hon-Stein-Satz:
150.1181
Körnung:
220
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.1180
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.