Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil- und Zahnriemen-Schlüssel, 460mm, 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1201
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1201
EAN/GTIN:
     4042146270462
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • 12-kant
  • zum Entspannen der automatischen Spannvorrichtung
  • problemloses Wechseln des Riemens
  • erspart bei VAG die Servicestellung der Kühlereinheit
  • für schwer zugängliche Stellen
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Audi A4, Volkswagen Passat > 97 mit TDI oder Pumpe-Düse-Motor Opel, DOHC 4- / 6-Zylinder (z.B. Astra F mit Klima), Saab V6-Motoren, Mitsubishi
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
320 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
150.1201
Länge mm:
460 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
13 mm
Variantenartikel:
150.1201
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.