Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventil-Stößel-Niederhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1211
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1211
EAN/GTIN:
     4042146324691
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • zum Niederhalten der Tassenstößel zur Entnahme der Ventilplättchen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Opel Diesel 1.5 D +DT, Isuzu, Renault 1.7 Diesel Motor F2N + F3N + F8Q z.B. Clio, R19, R21, R9, Super 5, Volvo Diesel 340, 440, 460 und 480, Motor B 172 K + B 18 KD, Mazda 323 S-1.7 TD
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
445 g
Herstellernummer:
150.1211
Länge mm:
145 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.