Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen-Schlüssel Torx T45 für Renault


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1226
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1226
EAN/GTIN:
     4042146634325
  • geeignet zum Ein- und Ausbau des Keilriemens
  • erforderlich um die automatische Spannrolle zu Spannen und den Keilriemen zu entlasten
  • für schwer zugängliche Stellen
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Renault 2,2 L Diesel Motoren (G8T), z.B. Safrane, Laguna, Espace etc.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
460 g
Herstellernummer:
150.1226
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1228
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
150.1227
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.