| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-150.1239 Herst.-Nr.: 150.1239 EAN/GTIN: 4042146634400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - geeignet zum Ein- und Ausbau des Keilriemens
- erforderlich um die automatische Spannrolle zurückzudrücken und den Keilriemen zu entspannen
- für schwer zugängliche Stellen
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: Mercedes Transporter der Baureihe 208 D und 410 D (Motorcode: OM601 und OM602), auch für Mercedes PKW mit Hydraulikpumpe für die Niveau-Regulierung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aufnahme in Zoll: | 3/8 " | Gewicht [g]: | 60 g | Herstellernummer: | 150.1239 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |