Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit mit 8,0 mm Sechskantantrieb für Innensechskant-Schrauben 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1307
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1307
EAN/GTIN:
     4042146634509
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
150.1307
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.