Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radmuttern-Gewindereparatur-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1355
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1355
EAN/GTIN:
     4042146641422
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
  • zum Freischneiden bzw. Nachformen und Reinigen beschädigter Innengewinde
  • ideale Zusammenstellung für Radmuttern und Radnabengewinde
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
  • Außensechskantantrieb 12 mm
  • rechtsschneidend
  • Hochleistungs-Stahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
270 g
Herstellernummer:
150.1355
Teile im Satz:
3 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1357
ab € 7,25*
Sonstiges
KS Tools
150.1358
ab € 7,24*
Sonstiges
KS Tools
150.1359
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.