Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausdreher, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1386
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1386
EAN/GTIN:
     4042146225899
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher
  • extra kurze Ausführung
  • mit Außensechskantantrieb 13,0 mm
  • leicht konisch zulaufende Spirale
  • anwendbar auch für abgerissene Schrauben und Stehbolzen
  • Kontereffekt und Aufspreizbegrenzung durch Bund gewährt
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Innensechskant Bremse + Wasserpumpe, Vielzahn Antriebswelle etc.
Weitere Informationen:
Außensechskant:
13 mm
Anwendungsbereich allgemein:
zum Ausdrehen von verrundeten Innensechskantschrauben
Funktions-Attribut 1:
handlich
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
150.1386
Gesamtlänge L in mm:
36.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant-Antrieb
Profilgrösse:
3 mm
Variantenartikel:
150.1371
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.