Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Öldienst-Bit-Stecknuss für Innenvierkant-Schrauben mit Magnet, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1416
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1416
EAN/GTIN:
     4042146601488
  • Innenvierkant
  • Spezial-Stecknuss zur Montage und Demontage der Ölablass- und Getriebeölkontrollschraube
  • mit starkem, integriertem Magneten
  • der Magnet verhindert das Herunterfallen der Schraube in den Auffangbehälter
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • passgenaues Profil für die fachgerechte Betätigung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser in mm:
19,0 mm
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
32 g
Herstellernummer:
150.1416
Länge mm:
30.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Innenvierkant
Profilgrösse Vierkant in mm:
8 mm
Variantenartikel:
150.1416
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.