Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Gewindeschneid-Satz für Radmuttern- und Schrauben, 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1420
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1420
EAN/GTIN:
     4042146021231
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
  • zum Nachschneiden und Reinigen beschädigter Innen- und Außengewinde
  • ideale Zusammenstellung für Radmuttern- und Schrauben
  • schlanke Bauform
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Toleranz nach ISO 2/6H bzw. 6g
  • rechtsscheidend
  • mit TiN beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
rechtsschneidend
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
150.1420
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
ISO 2/6H, ISO - 6g, DIN 3120, ISO 1174
Oberfläche:
TiN
Teile im Satz:
11 -tlg.
Toleranz:
ISO 2/6H / 6g
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,10*
€ 192,30*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,05*
€ 207,88*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 174,01*
€ 210,13*
11 Tage
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,65*
€ 219,31*
9 Tage
29
pro Stück
€ 5,99*
ab € 186,54*
€ 229,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1419
ab € 11,04*
Sonstiges
KS Tools
150.1527
ab € 2,45*
Sonstiges
KS Tools
150.1428
ab € 2,45*
Sonstiges
KS Tools
301.0095
ab € 3,78*
Sonstiges
KS Tools
150.1421
ab € 22,00*
Sonstiges
KS Tools
150.1422
ab € 21,98*
Sonstiges
KS Tools
150.1423
ab € 26,55*
Sonstiges
KS Tools
150.1424
ab € 19,81*
Sonstiges
KS Tools
150.1425
ab € 19,65*
Sonstiges
KS Tools
150.1526
ab € 24,51*
Sonstiges
KS Tools
151.1240
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.