Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereparatur-Satz für Innen- und Aussengewinde, 25-140mm, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1435
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1435
EAN/GTIN:
     4042146382714
Suchbegriffe:
Gewindenachschneider
Gewindereparaturwerkzeug
Universal Gewindenachschneider
Gewinde-Reparatursatz
  • zum Nachschneiden und Reinigen von Innen- und Außengewinden
  • für Rechts- und Linksgewinde bis Ø 140mm geeignet
  • schnelle Umrüstung durch Schneidbackenwechsel möglich
  • keine Beschädigung des Gewindes durch weiche Halte- und Führungsbacke
  • mit 3 x Schneidmutter für LKW-Radbolzen-Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Strehler metrisch: 1,0-1,25-1,5,-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5 mm
Strehler Zoll: 24-20-18-16-14-12-11,5-11-10-9-8-7,5-7-6-5-4 Gänge
Gewindefeile metrisch: 0,8-1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0 mm
Gewindefeile Zoll: 24-20-18-16-14-12 -11-10
Schneidmutter: M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5

Anwendungen: NFZ, Landtechnik, Baumaschinen, Kommunal- und Forsttechnik etc. an z.B. Achsgewinde, Hydraulikzylinderverschraubungen, Lenk- und Schubstangen
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
25,0 - 140,0 mm
Gewicht [g]:
1600 g
Herstellernummer:
150.1435
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/QE0X3s8TVr4
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatursatz, Gewinde-Nachschneider Außengewinde, Gewindenachschneider Außengewinde, Gewindereparaturwerkzeug außen, gewinde reparatursatz, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, Motor, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1345
ab € 24,51*
Sonstiges
KS Tools
150.4911
ab € 6,81*
Sonstiges
KS Tools
150.4902
ab € 6,77*
Sonstiges
KS Tools
150.4904
ab € 6,83*
Sonstiges
KS Tools
150.1430
ab € 105,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.