Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube,M24x1,5,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1465
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1465
EAN/GTIN:
     4042146601686
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • für Ölwannengewinde
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Ölwannenreparatur
Gewicht [g]:
600 g
Gewindesteigung:
1,5
Herstellernummer:
150.1465
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil 3:
Innen-6-Kant (Schrauben)
Profilgrösse:
M24
Profilgrösse in mm:
14,0 mm
Variantenartikel:
150.1447
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,93*
€ 96,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,56*
€ 95,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,75*
€ 91,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,28*
€ 87,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,10*
€ 75,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.