Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Dichtungen für Ölablassschrauben, M22, 25er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1498
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1498
EAN/GTIN:
     4042146601723
Suchbegriffe:
Dichtring Ölablaßschraube KFZ
KFZ-Dichtring Ölablaßschraube
KFZ-Ölablaßschraubendichtring
Ausgleichsscheibe
  • zum Austausch nach dem Ölwechsel
  • auch notwendig bei Ölwannengewindereparaturen
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Ölwannenreparatur
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
150.1498
Material1:
Aluminium
Profilgrösse:
M22
Variantenartikel:
150.1448
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, Oelablassschraube, Verschlussschraube Ölwanne, Ölwannenverschlussschraube, ölablassschraube, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
80
pro Packung
€ 19,90*
ab € 19,46*
€ 26,73*
8 Tage
80
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 30,86*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,36*
€ 33,21*
6 Tage
80
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,23*
€ 38,79*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,30*
€ 39,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.