Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Dichtungen für Ölablassschrauben, M24, 25er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1499
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1499
EAN/GTIN:
     4042146601730
Suchbegriffe:
Dichtring Ölablaßschraube KFZ
KFZ-Dichtring Ölablaßschraube
KFZ-Ölablaßschraubendichtring
Ausgleichsscheibe
  • zum Austausch nach dem Ölwechsel
  • auch notwendig bei Ölwannengewindereparaturen
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Ölwannenreparatur
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
150.1499
Material1:
Aluminium
Profilgrösse:
M24
Variantenartikel:
150.1448
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, Oelablassschraube, Verschlussschraube Ölwanne, Ölwannenverschlussschraube, ölablassschraube, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
75
pro Packung
€ 19,90*
ab € 21,51*
€ 29,71*
8 Tage
75
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 34,29*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,70*
€ 36,89*
6 Tage
75
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,07*
€ 43,09*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,26*
€ 44,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,71*
€ 35,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.