Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltmaßlehren-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1570
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1570
EAN/GTIN:
     4042146373040
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • zum Anpassen und Einbau von Autoscheiben und Karosserieteilen
  • Anpassung an Karosserie durch schwenkbare, kugelgelagerte Konstruktion
  • die Spaltmaßlehre kann 3-dimensional verstellt werden und lässt sich problemlos gemäß der jeweiligen Anforderung positionieren
  • die 10 Distanzplättchen ermöglichen eine präzise Bestimmung des Spaltmaßes
  • Originalmaß kann mit Lehre vorher von einer unbeschädigten Seite abgenommen werden
  • kein Beschädigen bzw. Verkratzen bereits lackierter Teile
  • mit Befestigungssauger
  • mit flexiblem Schwanenhals
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Anpassen und Einbau von Karosserieteilen
Blättchen-Größe:
45 x 15 mm
Blattstärke:
1 mm
Blattzahl:
10
Breite in mm:
20 mm
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
150.1570
Höhe in mm:
45 mm
Länge mm:
110 mm
Material1:
100% Kunststoff/Gummi
Saugteller Durchmesser in mm:
30 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.