Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindehülse, M40x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1578
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1578
EAN/GTIN:
     4042146610022
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Ausführung:
robust
Durchmesser in mm:
40 mm
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
150.1578
Länge mm:
30.0 mm
Maße mm:
M40x1,5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.