Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindehülse, M42x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1579
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1579
EAN/GTIN:
     4042146610039
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Ausführung:
robust
Durchmesser in mm:
42 mm
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
150.1579
Länge mm:
30.0 mm
Maße mm:
M42x1,5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.