Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Common-Rail-Injektoren-Prüfsortiment, 65-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1580
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1580
EAN/GTIN:
     4042146280256
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • professionelles Prüfsortiment zur Fehlerdiagnose durch Messung der Rücklaufmengen von Hochdruck-Injektoren
  • Messung von bis zu 8 Hochdruck-Injektoren gleichzeitig möglich
  • ideale Ergänzung zum Motor-Diagnosegerät
  • dieselbeständige Schläuche
  • Schlauchenden mit Kupplung und Originaladapter für sichere Verbindung
  • doppelt abgedichtete Messinganschlüsse im jeweiligen Messrohr
  • stabiler Acryl-Prüfblock mit Fülllinienskala
  • präzises Messergebnis durch 25 ml Fassungsvermögen im jeweiligen Messrohr
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: für alle Bosch-, Siemens, Denso und Delphi-Einspritzsysteme
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3160 g
Herstellernummer:
150.1580
Teile im Satz:
65 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,73*
€ 442,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,97*
€ 434,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,44*
€ 408,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1581
ab € 207,68*
Sonstiges
KS Tools
150.1584
ab € 4,59*
Sonstiges
KS Tools
150.1594
ab € 4,08*
Sonstiges
KS Tools
150.1597
ab € 2,36*
Sonstiges
KS Tools
150.1596
ab € 4,09*
Sonstiges
KS Tools
150.1595
ab € 4,09*
Sonstiges
KS Tools
150.1598
ab € 3,74*
Sonstiges
KS Tools
150.1599
ab € 10,95*
Sonstiges
KS Tools
150.1582
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.