Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgriff-Lösewerkzeug, Golf 6 + Tiguan, 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1609
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1609
EAN/GTIN:
     4042146378915
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • mit Spezial-Hakenprofil
  • zur Demontage der Abdeckkappe bei Türgriffen ohne Schließzylinder
  • erforderlich zum Ausbau des Türgriffes
  • zum Lösen des schwer zugänglichen Verrieglungshakens
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Volkswagen Golf 6 ab Baujahr 08 / Fox ab Baujahr 05 / Passat B6 (3C) ab Baujahr 05 / Tiguan ab Baujahr 08
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
140 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
150.1609
Gesamtlänge L1 in mm:
260 mm
Teillänge L2 in mm:
150 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Kopfhöhe (A):
10 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.