Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umfüllpumpe, 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1660
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1660
EAN/GTIN:
     4042146197721
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideales Hilfsmittel zum einfachen Um- und Abpumpen
  • geeignet für Batteriesäure, Kraftstoffe, Kühlerfrostschutzmittel, Öle und destilliertes Wasser
  • säurebeständig
  • mit hochwertigem Pumpenkörper und verstärktem Pumpengriff
  • durch Gummischlauch mit Frosch umrüstbar zu Luftpumpe
  • inklusive Gummischläuchen und Reduzierstück
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Gewicht [g]:
465 g
Höhe H:
230.0 mm
Herstellernummer:
150.1660
Schlauchinnendurchmesser mm:
12.0 mm
Schlauchlänge in mm:
2 x 1.300 mm
Teile im Satz:
8 -tlg.
Zubehör:
mit umfangreichem Adaptersortiment
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.