Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4,0 mm Eingangsbuchse auf nadelförmige Prüfspitze, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1673
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1673
EAN/GTIN:
     4042146232842
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
  • isoliert
  • universal einsetzbar
  • ideal zum Überprüfen schmaler und dünner Kabel, z.B. Anzeigegeräten
  • mit 4,0 mm Eingangsbuchse
  • anwendbar bis maximal 24V (10A)
  • Kabellänge 200,0 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
zum Prüfen elektrischer Probleme
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
150.1673
Kabellänge in mm:
200.0 mm
Variantenartikel:
150.1673
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.