Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Lecksuchgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1690
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1690
EAN/GTIN:
     4042146166475
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
Ultraschall-Lecksuchgerät
gasspürgerät
  • akustische Lokalisierung von Undichtigkeiten an Karosserien
  • Empfänger wird an der Karosserienaußenhaut entlang geführt
  • erleichtert die Ursachenermittlung für Windgeräusche oder Wassereintritt
  • in praktischer Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anwendungsbereich allgemein:
für Undichtheiten an Karosserien
Batterietyp:
9V
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
0.047 kg
Gewicht [g]:
460 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Herstellernummer:
150.1690
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
9 V
Verpackung:
Textiltasche
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Y5LnOP3J4ms
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Lenkgeometrie > Achsspiel-Prüfwerkzeug
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Achse > Achsspiel-Prüfwerkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Allgemeine Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Autoglas > Hilfsmittel
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Autoglas > Hilfsmittel
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Zylinderkopf / Motorblock > Prüf- und Messwerkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Zylinderkopf / Motorblock > Prüf- und Messwerkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Hilfsriemen / Lichtmaschine > Stethoskope
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Hilfsriemen / Lichtmaschine > Stethoskope
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Universal-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.