Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Digital-Multimeter inkl. Prüfspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1765
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1765
EAN/GTIN:
     4042146884706
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • solides Multimeter mit Basis-Messfunktionen
  • automatische Identifizierung von Wechselspannung, Gleichspannung, Widerstand
  • Prüfung von stromführendem Kabel
  • berührungslose Induktionsspannungsprüfung
  • großes 3,5" Farb-LCD-Display
  • Messleitungs-Satz mit Prüfspitze (rot/schwarz)
  • inklusive 700 mAh Lithium-Ionen-Akku
  • inklusive robuster Schutzhülle
  • mit praktischer Tragetasche

Funktionen:
  • Gleich- und Wechselspannungsmessung
  • Widerstandsmessung
  • Kapazitätsmessung
  • Frequenzmessung
  • Diodenprüfung
  • Induktionsspannungsmessung
  • Kabelprüfung
  • Arbeitslicht
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
digital
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
-10° bis +60° C (14° bis 140° F)
Breite in mm:
70.9 mm
Frequenzmessung:
1 Hz - 60 KHz
Gewicht Batterie:
0.012 kg
Gewicht [g]:
119 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Gleichspannung:
0,8 V - 620 V
Herstellernummer:
150.1765
Kapazitätsmessung:
1 nF - 99,99 mF
Länge mm:
143.4 mm
Lagertemperatur:
-10° bis +40° C (14° bis 104° F)
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Netzstecker:
USB-C - UCB-A
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Spannung Stecker:
5 V
Tiefe in mm:
15.7 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/p8wLeIEr61k
Wechselspannung:
2,2 V - 620 V
Widerstandsmessung:
1 Ohm - 60 MOhm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.