Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Prüf- und Messwerkzeuge
>
Artikel
Zylinder-Druckverlust-Tester, 9-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.1780
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.1780
EAN/GTIN:
4042146592014
zur Diagnose von Kompressions-Druckverlust
geeignet zur Analyse von Ein- und Auslassventilen, Kolbenringe oder Zylinderbuchse, Zylinderkopf oder Kopfdichtung
bessere Alternative zur Kompressionsmessung
universal einsetzbar
integrierter Druckminderer
nötiger Arbeitsdruck: 1,0 bar
zur Anwendung an Motoren bei Betriebstemperatur
in stabilem Kunststoffkoffer
Analysergebnisse:
Auslassventile undicht:
Luftgeräusche im Auspufftrakt, Krümmer bzw. Zylinderkopf an der Auslassseite
Einlassventile undicht:
Luftgeräusche im Ansaugtrakt, am Zylinderkopf an der Einlassseite
Kolbenringe, Kolben, Zylinderlaufbahn schadhaft:
Luftgeräusche an der Kurbelgehäuseentlüftung oder am Ölmessstab
Zylinderkopfdichtung defekt:
Luftgeräusche im Nachbarzylinder, Zündkerzenbohrung
Zylinderkopfdichtung defekt oder Riss im Zylinderkopf:
Luftgeräusche oder Blasenbildung im Kühlsystem oder Ausgleichsbehälter
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2300 g
Herstellernummer:
150.1780
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Einzelteile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Prüf- und Messwerkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Prüf- und Messwerkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Einspritzsystem
>
Prüf- und Testgeräte
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Einspritzsystem
>
Prüf- und Testgeräte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 292,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adapter M10x1,0mm
KS Tools
150.1784
ab € 14,49*
Sonstiges
Adapter M12x1,25mm
KS Tools
150.1785
ab € 14,51*
Sonstiges
Adapter M14x1,25mm
KS Tools
150.1786
ab € 14,51*
Sonstiges
Adapter M14x1,25mm, lange Ausführung
KS Tools
150.1787
ab € 16,50*
Sonstiges
Schlauch 14/18mm
KS Tools
150.1782
ab € 36,07*
Sonstiges
Schlauch mit Adapter
KS Tools
150.1783
ab € 41,69*
Sonstiges
Testgerät mit Doppelanzeige
KS Tools
150.1781
ab € 140,77*
Sonstiges
Zündkerzen-Adapter M12x1,25mm
KS Tools
150.1788
ab € 36,55*
Sonstiges
Zündkerzen-Adapter M14x1,25mm
KS Tools
150.1789
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen