Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bajonett-Einlass-Adapter, Ø 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1826
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1826
EAN/GTIN:
     4042146623398
  • Einlass-Adapter zum Schließen des Ladeluftsystems
  • für PKW und NKW Turbo-Motoren, Diesel und Benzin
  • ermöglicht schnelle Diagnose durch Abdrücken des Ladeluftsystems mit Bajonettverschlussdurchmesser 31,0 - 61,0 mm im eingebautem Zustand
  • zeitsparende und fachgerechte Ermittlung undichter Ladeluftkühler und nicht sichtbarer Risse in Ladeluftschläuchen
  • auch zum Prüfen des AGR-Ventils auf Dichtheit
  • eignet sich für alle gängigen Schläuche des Ladeluftsystems, die mit einem Bajonettverschluss ausgestattet sind
  • bei einem Druckverlust kann durch Abtasten des Teilstücks oder mit Leckage-Spray die Undichtigkeit schnell und einfach lokalisiert werden
  • einsetzbar in Verbindung mit dem passendem Gegenstopfen-Adapter und Lufteinlasssystem-Adapter und in Kombination mit einem konventionellen Reifenfüllmesser
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
31,0 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
150.1826
Variantenartikel:
150.1826
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.