Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Adapterschlauch Ø8,0 mm, 4 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1862
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1862
EAN/GTIN:
     4042146601983
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
0,8 mm
Gewicht [g]:
650 g
Herstellernummer:
150.1862
Länge in m:
4 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.