Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Satz 3-tlg Ø12,0 mm (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1875
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1875
EAN/GTIN:
     4042146602119
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
12,0 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
150.1875
Teile im Satz:
3 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.