Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck- und Unterdruckpumpen-Satz, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1900
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1900
EAN/GTIN:
     4042146272398
Suchbegriffe:
Bremsentlüftungspumpe
Druck- Unterdruckpumpe
Entlüftungspumpe Bremsanlage
KFZ Druck- und Unterdruckpumpe
  • zum Entlüften von kleineren Bremsanlagen und zur Überprüfung verschiedener Unterdruck- und Druckfunktionen
  • passend für nahezu alle gängigen Fahrzeuge
  • robuste Metallausführung
  • kompakte Pistolenform zur Ein-Mann-Bedienung
  • stoßfestes Druck- und Unterdruckmanometer mit Doppelskala
  • inklusive umfangreichem Adaptersortiment
  • ablesbar in bar oder psi
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Bremsentlüftung, Prüfung der Unterdruckeinstellung des Kraftstoffreglers, Turboladerventils, Abgasrückführungsventils und Bremskraftverstärkers
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1800 g
Herstellernummer:
150.1900
Material1:
Metall
Messbereich1:
Vakuum bis -0,7 bar / -20 Hg
Messbereich2:
Druck bis +3 bar / 43,5 psi
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Druck- Unterdruckpumpe, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 133,90*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 119,84*
€ 146,83*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,92*
€ 147,73*
11 Tage
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,49*
€ 153,93*
9 Tage
144
pro Stück
€ 5,99*
ab € 127,55*
€ 161,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1904
ab € 16,56*
Sonstiges
KS Tools
150.1902
ab € 8,27*
Sonstiges
KS Tools
150.1901
ab € 112,85*
Sonstiges
KS Tools
150.1905
ab € 9,07*
Sonstiges
KS Tools
150.1907
ab € 4,68*
Sonstiges
KS Tools
150.1906
ab € 7,58*
Sonstiges
KS Tools
150.1903
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.