Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Turbolader Öldruckadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1923
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1923
EAN/GTIN:
     4042146602126
  • schnelle und präzise Öldruckprüfung direkt am Turbolader vor und nach dem Turboladerwechsel
  • hohe Zeit- und Kostenersparnis durch frühzeitiges Erkennen des verstopften Ölsiebs
  • verhindert Reklamationen aufgrund wiederholter Turboladerschäden
  • mit Schnellkupplungsadapter
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
150.1923
Länge mm:
70 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.