Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 4,4 mm auf 7,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1937
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1937
EAN/GTIN:
     4042146912713
  • zur Adaptierung von KS Tools Handpumpen auf Kühlsystem-Adapter mit 7,2 mm Kupplung
  • Schnellkupplung aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
24,0 mm
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
150.1937
Länge mm:
74.0 mm
Material1:
Edelstahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Fj7OUm5Bifk
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.