Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlsystem-Adapter M46 x 3,0, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1953
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1953
EAN/GTIN:
     4042146307540
Suchbegriffe:
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät
Schnellkupplung
  • ideal geeignet zur Überprüfung des Kühlsystems
  • mit Schnellkupplung
  • Innengewinde
  • türkis
  • aus schlagfestem Kunststoff

Anwendungsgebiete: Seat (Alhambra), Volkswagen (Sharan 1,8T und 2,8L)
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Gewicht [g]:
64 g
Größe Innengewinde:
M46 x 3,0
Herstellernummer:
150.1953
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.