Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlsystem-Bajonettadapter, 90° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1957
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1957
EAN/GTIN:
     4042146782484
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
  • zur Druckprüfung und Diagnose von Leckagen an Kühlsystemen
  • in Verbindung einer Befüllarmatur auch geeignet zum Befüllen des Kühlsystems
  • mit Schnellkupplung
  • extra kurze Ausführung
  • 360° drehbar
  • universaler Einsatz
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
150.1957
Höhe in mm:
47.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.