Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsflüssigkeitstester für DOT und ENV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Technische Zeichnung
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1969
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1969
EAN/GTIN:
     4042146911709
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Bremsen
KFZ
  • zum Prüfen des H²O Gehalts in Bremsflüssigkeit
  • für DOT3, DOT4, DOT5.1, ENV4 und ENV6
  • die gewünschte Norm kann durch gedrückt halten des Einschaltknopfes ausgewählt werden
  • Testergebnis wird durch farbige LED angezeigt
  • mit automatischer Abschaltung nach 12 Sekunden
  • handliche Stiftform mit Clip für die Brusttasche
  • mit Schutzkappe
  • inklusive 1 AAA 1,5 V Batterien
  • spritzwassergeschützt nach IP44
  • bruch- und säurefestes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anwendungsbereich allgemein:
zum Prüfen des H2O Gehalts in Bremsflüssigkeit
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Durchmesser D:
20 mm
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
42 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Herstellernummer:
150.1969
Gesamtlänge L in mm:
155.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
IP 44
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Y4fA2cnRaYY
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.