Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialbohrer, Ø 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1984
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1984
EAN/GTIN:
     4042146308172
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Bremsen
KFZ
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
64 g
Herstellernummer:
150.1984
Gesamtlänge L in mm:
180 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zubehör:
mit Spannstift
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.