Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Ventileinschraubwerkzeug 0,25 Ncm, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2029
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2029
EAN/GTIN:
     4042146204924
Suchbegriffe:
Ventil-Einschraubwerkzeug
Ventileinschraubwerkzeug
  • ideal für kurze oder lange gummiabdichtende Ventileinsätze (VG5)
  • verhindert das Überdrehen bzw. starkes Quetschen der Gummiabdichtung
  • beim Erreichen des Drehmoments springt der Griff hör- und spürbar über
  • auch geeignet als Schlüsselkappenabdreher
  • mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich in Ncm:
0,25 Ncm
Anwendungsbereich allgemein:
für gummiabdichtende Ventile
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
150.2029
Länge mm:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Reifen und Räder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.