Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Reifen-Ventilhebel, 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2032
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2032
EAN/GTIN:
     4042146210949
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • einfache Handhabung
  • zum Einziehen von Gummiventilen aller Längen in die Felgenbohrung
  • Kippgelenk verhindert schräges Einziehen des Ventils
  • Einrast-Kerben zur sicheren Winkelführung
  • langer Hebelarm für optimale Kraft-Dosierung
  • Schutzgummiüberzug am Schaft verhindert Beschädigung von Aluminium-Felgen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
310 g
Herstellernummer:
150.2032
Länge mm:
330 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Reifen und Räder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.