Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremskolben-Rücksteller, schmal, 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2056
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2056
EAN/GTIN:
     4042146268681
Suchbegriffe:
Bremskolben-Rücksetzgerät
  • universal einsetzbar - nahezu für alle gängigen Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung geeignet
  • ideal geeignet zum beschädigungsfreien Zurücksetzen des Scheiben-Bremskolbens
  • geringer Kraftaufwand durch Spindelantrieb
  • ermöglicht zentriertes Zurücksetzen des Bremskolbens ohne zu verkanten
  • keine Beschädigung von Manschetten, Kolben und Kolbenbohrungen im Bremssattel
  • Zweckentfremdung anderer Werkzeuge entfällt
  • wird im Zuge von Wartungsarbeiten und beim Austausch der Bremsklötze benötigt, um den Bremskolben in den Bremssattel zurück zu drücken
  • ideal geeignet für Schwimmsättel mit Einfachkolben und Festsättel mit zwei Kolben
  • hohe Stabilität und Verschleißfestigkeit durch gehärtete Platten und Führungsbolzen
  • hohe Präzision garantiert einen leichten und dauerhaften Einsatz
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
960 g
Herstellernummer:
150.2056
Höhe in mm:
110.0 mm
Länge mm:
135 mm
Spannweite min. in mm:
13.0 mm
Spannweite max. in mm:
80 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/SwwVZOW0qII
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Bremsen, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.