Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellager Adapter, 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2078
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2078
EAN/GTIN:
     4042146094150
Suchbegriffe:
Abzieher
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
150.2078
Material1:
Sonderstahl
Profilgrösse in mm:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.