| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-150.2097 Herst.-Nr.: 150.2097 EAN/GTIN: 4042146675366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - robuste Ausführung
- extra schmales Greifprofil
- zum Lösen der geklebten Auswuchtgewichte
- Kunststoffschutz-Kappe verhindert Beschädigungen an Aluminium-Felgen
- mit Verstellung für schmale und breite Gewichte in zwei Stufen
- mit tauchisolierten Griffen
- selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder
- Chrom Vanadium
1. Stufe 4 - 16 mm 2. Stufe 12 - 26 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich allgemein: | für Alufelgen | Gewicht [g]: | 400 g | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Herstellernummer: | 150.2097 | Länge mm: | 225 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Spannbereich mm: | 4-26 | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/BKA2tZvy55U |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |