Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Radnaben-Werkzeug-Satz, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2145
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2145
EAN/GTIN:
     4042146369593
Suchbegriffe:
Abzieher
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
  • inklusive Spindel M20
  • fachgerechter Einbau direkt am Fahrzeug
  • minimaler Arbeitsaufwand - hohe Zeitersparnis
  • einfache und sichere Handhabung
  • Einsatz wahlweise auch mit Werkstattpresse
  • mögliche Erweiterung für Lager Ø 62+66 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl

Einsatzbereich: Audi A2 Baujahr>00, Škoda Fabia Baujahr>00, Volkswagen Polo Baujahr>02 / Fox Baujahr>05, Seat Ibiza Baujahr>02 etc.
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
72,0 mm
Drehmoment max Nm:
300 Nm
Gewinde:
M18 / M20
Gewicht [g]:
9740 g
Herstellernummer:
150.2145
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
-
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 329,41*
€ 374,19*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,84*
€ 412,06*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 379,46*
€ 427,49*
11 Tage
53
pro Satz
Frei Haus
ab € 380,71*
€ 428,33*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 394,98*
€ 446,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,19*
€ 445,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,64*
€ 439,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2134
ab € 135,63*
Sonstiges
KS Tools
150.2149
ab € 41,49*
Sonstiges
KS Tools
150.2138
ab € 4,50*
Sonstiges
KS Tools
150.2133
ab € 144,05*
Sonstiges
KS Tools
150.2146
ab € 61,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.