Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsfederzange, 325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2211
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2211
EAN/GTIN:
     4042146269688
Suchbegriffe:
Bremsfedernzange
Bremsfederzange
bremsfedernzange ks tools
bremsfedernzange
  • zum Ein- und Aushängen der Bremsbacken-Rückholfeder
  • für geklebte und genietete Bremsbacken
  • mit Spezialeinfassung
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für geklebte und genietete Bremsbacken
Gewicht [g]:
335 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
150.2211
Gesamtlänge L in mm:
325.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Kopfhöhe (A):
130.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Bremsen, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.