Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherglocke, 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2270
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2270
EAN/GTIN:
     4042146280102
Suchbegriffe:
Abzieher
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
92 mm
Gewicht [g]:
707 g
Herstellernummer:
150.2270
Material1:
Sonderstahl
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.