Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungs- Zentrierdorn Ø 15,0 - 18,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2286
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2286
EAN/GTIN:
     4042146578445
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum passgenauen Positionieren der Kupplungsscheibe
Durchmesser in mm:
15-18 mm
Gewicht [g]:
115 g
Herstellernummer:
150.2286
Variantenartikel:
150.2286
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.