Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Kupplung
>
Zentrierwerkzeuge
>
Artikel
Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz Ø 15,0 - 28,0 mm mit Zentrierhülsen, 11-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.2290
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.2290
EAN/GTIN:
4042146578148
universal einsetzbar für Fahrzeuge mit einem Nabendurchmesser von Ø 15,0 - 28,0 mm
inklusive 8 Zentrierhülsen
für die fachgerechte und schnelle Montage von Einscheiben-Trockenkupplungen
Parallel-Spanntechnik mit Selbstzentrierung
präziser Zentriervorgang liegt genau in der Achse der Kupplungsscheiben-Nabe
zum passgenauen Zentrieren und Fixieren der Kupplungsscheibe zur Kupplungsdruckplatte oder über das Führungslager zur Schwungscheibe
auch für Fahrzeuge ohne Führungslager
für PKW und leichte Nutzfahrzeuge
auch für frontangetriebene Fahrzeuge mit quer eingebautem Motor
stufenlos verstellbar im Durchmesser von 15,0 - 21,0 mm bzw. 21,0 - 28,0 mm
mit verstärkter gerändelter Metall-Spannschraube
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum passgenauen Positionieren der Kupplungsscheibe
Durchmesser in mm:
15-28 mm
Gewicht [g]:
820 g
Herstellernummer:
150.2290
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
11 -tlg.
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Kupplung
>
Zentrierwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Spannsegmentsatz Ø 19,0 mm
KS Tools
150.2282
ab € 4,06*
Sonstiges
Spannsegmentsatz Ø 24,0 mm
KS Tools
150.2283
ab € 4,22*
Sonstiges
Zentrier-Werkzeug ohne Spannsegmentsatz
KS Tools
150.2281
ab € 18,22*
Sonstiges
Zentrierhülse für Führungslager Ø 10,0 mm, 38 mm
KS Tools
455.2291
ab € 4,20*
Sonstiges
Zentrierhülse für Führungslager Ø 12,0 mm
KS Tools
455.2292
ab € 4,18*
Sonstiges
Zentrierhülse für Führungslager Ø 14,0 mm, 30 mm
KS Tools
455.2293
ab € 4,19*
Sonstiges
Zentrierhülse für Führungslager Ø 15,0 mm, 30 mm
KS Tools
455.2294
ab € 4,80*
Sonstiges
Zentrierhülse für Führungslager Ø 16,0 mm, 30 mm
KS Tools
455.2295
ab € 4,77*
Sonstiges
Zentrierhülse für Führungslager Ø 17,0 mm, 30 mm
KS Tools
455.2296
ab € 4,80*
Sonstiges
Zentrierhülse für Führungslager Ø 19,0 mm, 30 mm
KS Tools
455.2297
ab € 5,29*
Sonstiges
Zentrierhülse für Führungslager Ø 26,0 mm
KS Tools
455.2298
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen