Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllflaschen-Einheit für Bremsentlüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2302
EAN/GTIN:
     4042146360972
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Bremsen
KFZ
  • praktische Nachfüllvorrichtung
  • während Entlüftung des Hydraulik-Bremssystems kann immer ausreichend neue Bremsflüssigkeit in Vorratsbehälter nachlaufen
  • verhindert, dass Vorratsbehälter vollständig entleert wird und Luft in das Hydrauliksystem eindringt
  • Universal-Spannvorrichtung für unterschiedliche Vorratsbehälteröffnungen
  • Flasche am Behälter anbringen - Hahn öffnen - Niveauregulierung automatisch
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
450 g
Herstellernummer:
150.2302
Volumen in Liter:
1 l
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.