Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorspanngerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2399
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2399
EAN/GTIN:
     4042146626214
  • für Kupplungsdruckplatten
  • kein Verziehen der Kupplungs-Druckplatten
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel , Saab
Durchmesser in mm:
160,0 mm
Gewicht [g]:
2860 g
Herstellernummer:
150.2399
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.