Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" MASTER ABS-Sensoren-Reibahlen-Satz, 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2410
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2410
EAN/GTIN:
     4042146696859
  • geeignet für die Reinigung der Führungsbohrung des ABS-Sensors im Radlagergehäuse von Rost, Schmutz, Korrosion etc.
  • keine Beschädigung des neuen Sensors durch unsachgemäßes Einschlagen, Einpressen etc.
  • gewährleistet exakten Messwert durch sauberen und korrekten Sitz des neuen Sensors
  • durch integrierte, abwinkelbare, feinstverzahnte Spezialknarre mit Schnellwechselfunktion nur Rechtsdrehung möglich
  • inklusive Spezialbohrer M10 x 133 mm zum Ausbohren korrodierter und somit festsitzender Sensoren
  • mit verschieden Reibahlen
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Audi A3 (8P), Q3 (8U), TT (8J) / Opel Insignia / Seat Altea + XL, Ibiza, Leon, Toledo3 / Škoda Fabia, Octavia (1Z), Superb (3T), Yeti >2010 / Volkswagen Golf 6 Beetle >2011, Golf 5, Jetta 3 + 4, Passat (3C), Lupo, Polo 9N, Scirocco >2009, Sharan >2010, T5, Tiguan (5N), Touran >2005
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
1570 g
Herstellernummer:
150.2410
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/-_ftEERIPns
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/q8wls8DwaT4
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
131
pro Stück
Frei Haus
ab € 273,58*
€ 313,37*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 298,54*
€ 343,61*
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 303,31*
€ 345,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 315,48*
€ 359,11*
10 Tage
131
pro Satz
Frei Haus
ab € 314,12*
€ 359,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,37*
€ 372,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,83*
€ 340,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2487
ab € 29,71*
Sonstiges
KS Tools
150.2486
ab € 18,47*
Sonstiges
KS Tools
150.2481
ab € 42,22*
Sonstiges
KS Tools
150.2411
ab € 68,80*
Sonstiges
KS Tools
150.2482
ab € 46,05*
Sonstiges
KS Tools
150.2483
ab € 50,48*
Sonstiges
KS Tools
150.2484
ab € 54,99*
Sonstiges
KS Tools
150.2485
ab € 57,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.