Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse Ø28,0 mm x 6,0mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2442
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2442
EAN/GTIN:
     4042146579077
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
28 mm
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
150.2442
Höhe in mm:
6 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.